Pribor kabelske police Hermi Stranski odcep PKP-SO 60mm 400mm Fe/Zn [88701144 - PKP-SO 60/400]
- Linija izdelkov: Hermi
- Vrsta pribora: PKP-SO
- Dolžina (mm): 60
- Širina (mm): 400
- Material: Fe/Zn
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.