Pribor kabelske police Hermi Stranski odcep PKP-SO 60mm 200mm Fe/Zn [88701142 - PKP-SO 60/200]

ŠIFRA 2747052 EAN 3830055082365 HERMI 88701142 - PKP-SO 60/200
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Izvedba: PKP-SO
  • Dolžina (mm): 60
  • Širina (mm): 200
  • Material: Fe/Zn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.