Pribor kabelske police Hermi Pokrov stranskega odcepa PKP-SOP 60mm 200mm Fe/Zn [88701147 - PKP-SOP 200]

ŠIFRA 2747054 EAN 3830055082310 HERMI 88701147 - PKP-SOP 200
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Izvedba: PKP-SOP
  • Dolžina (mm): 60
  • Širina (mm): 200
  • Material: Fe/Zn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.