Pribor kabelske police Hermi Odsekano koleno PKP-KO 90st. 60/mm 200mm Fe/Zn [88706632]
ŠIFRA 2756101
EAN 3830055085892
HERMI
88706632
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Hermi
- Vrsta pribora: PKP-KO
- Kot (st.): 90
- Dolžina (mm): 60/
- Širina (mm): 200
- Material: Fe/Zn
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.