Pribor kabelske police Hermi Koleno PKP-KO 90st. 60mm 500mm Fe/Zn [88701135 - PKP-KO 60/500]
- Linija izdelkov: Hermi
- Vrsta pribora: PKP-KO
- Kot (st.): 90
- Dolžina (mm): 60
- Širina (mm): 500
- Material: Fe/Zn
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.