Pribor kabelske police Hermi koleno PKP-KO 45st. 60mm 300mm FeZn [88701163]

ŠIFRA 2745359 EAN 3830055082150 HERMI 88701163
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Kot (st.): 45
  • Dolžina (mm): 60
  • Širina (mm): 300
  • Material: FeZn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.