Pokrov mrežne kabelske police LEGRAND CP100 GS 100mm 2000mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [CM646020 - POKROV CP100 GS]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Širina pokrova (mm): 100
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.