Pokrov kabelske police PEKOM VNK 100/3000 2mm 100mm 3000mm jeklo Galvanizirano [81220010 - VNK 100/3000 2mm]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina pokrova (mm): 100
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.