Pokrov kabelske police PEKOM PC PNK 50mm 2000mm Inox [10050259 - PNK50/60/2000AISI]
ŠIFRA 2766969
EAN 8605050540807
PEKOM
10050259 - PNK50/60/2000AISI
Pokrov kabelske police PNK je nameščen preprosto s klikom na kabelsko polico, brez dodatnih vijakov in sponk.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina pokrova (mm): 50
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.