Pokrov kabelske police Obo Bettermann ZAPAH 50mm 3000mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6052053 - DRL 050 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina pokrova (mm): 50
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.