Pokrov kabelske police Obo Bettermann DRL 600 FS 600mm 3000mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6052606 - DRL 600 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina pokrova (mm): 600
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.