Pokrov kabelske police Obo Bettermann DRL 300 FS 300mm 3000mm Jeklo, pocinkano Neprekinjeno pocinkano [6052304 - DRL 300 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina pokrova (mm): 300
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo, pocinkano
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.