Pokrov kabelske police Obo Bettermann DLKS 100 FS 100mm 2000mm jeklo Galvanizirano [6049150 - DLKS 100 FS]
ŠIFRA 2696956
EAN 4012196899470
Obo Bettermann
6049150 - DLKS 100 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina pokrova (mm): 100
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.