Pokrov kabelske police Obo Bettermann 6049162 300mm 2000mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6049162 - DLKS 300 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina pokrova (mm): 300
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.