Perforirani trak Obo Bettermann 5062 LII17 FS 17x0,8mm jeklo 7mm 10m 7mm [1475673 - 5062 LII17 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 17x0,8
- Material: Jeklo
- Premer Perforacije (mm): 7
- Dolžina (m): 10
- Premer luknje (mm): 7
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.