Perforirani trak KOLUT 17mm jeklo fi 7mm 10m 0,8mm [007010]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Širina (mm): 17
- Material: Jeklo
- Premer Perforacije (mm): fi 7
- Dolžina (m): 10
- Debelina traku (mm): 0,8
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.