Ognjevaren kanal Obo Bettermann BSK 090521 95mm 270mm 50mm 1000mm SI [7215158 - BSK 090521]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina zunanja (mm): 95
- Širina zunanja (mm): 270
- Notranja višina: 50
- Dolžina (mm): 1000
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.