Ognjevaren kanal Obo Bettermann BSK 090511 95mm 170mm 50mm 1000mm SI [7215154 - BSK 090511]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina zunanja (mm): 95
- Širina zunanja (mm): 170
- Notranja višina: 50
- Dolžina (mm): 1000
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.