Ognjevaren kanal Obo Bettermann BSK 121016 185mm 280mm 105mm 1000mm SI [7215228 - BSK 121016]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina zunanja (mm): 185
- Širina zunanja (mm): 280
- Notranja višina: 105
- Dolžina (mm): 1000
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.