Ognjevaren kanal Obo Bettermann BSK 120521 130mm 330mm 50mm 1000mm SI [7215222 - BSK 120521]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina zunanja (mm): 130
- Širina zunanja (mm): 330
- Notranja višina: 50
- Dolžina (mm): 1000
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.