Odcepna spojka kabelske police ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK T H=60mm 300mm UP 1000 [710030160 - T PNK 6 30 UP 1000]
- Linija izdelkov: ULTRA PROTECTOR 1000+
- Izvedba: T
- Višina kabelske police (mm): H=60
- Širina kabelske police (mm): 300
- Material: UP 1000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.