Odcepna spojka kabelske police Obo Bettermann RAA 610 FS, T 60mm 100mm Jeklo, pocinkano [6040403 - RAA 610 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 60
- Širina kabelske police (mm): 100
- Material: Jeklo, pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.