Obo Bettermann Večnamenska spojka za kabelsko lestev 60mm 400mm Jeklo, pocinkano Vroče cinkano [6225714 - LMFV 640 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske lestve (mm): 60
- Dolžina (mm): 400
- Material: Jeklo, pocinkano
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.