Nosilni kanal za razsvetljavo Obo Bettermann LTS 50 FT 50mm 50mm 6000mm jeklo Vroče cinkano [6075005 - LTS 50 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina police (mm): 50
- Širina kanala (mm): 50
- Dolžina (mm): 6000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.