Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 50 A2 50mm 55mm 3000mm Inox drugo [6001070 - GRM 55 50 A2]

ŠIFRA 1191860 EAN 4012195430933 Obo Bettermann 6001070 - GRM 55 50 A2
Mrežasta kabelska polica OBO 50/55/3000 inox
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 50
  • Višina (mm): 55
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Površinska obdelava: Drugo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.