Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann G-GRM 75 50 G 75mm 50mm 3000mm jeklo Galvanizirano [6005538 - G-GRM 75 50 G]

ŠIFRA 2600973 EAN 4012195686446 Obo Bettermann 6005538 - G-GRM 75 50 G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 75
  • Višina (mm): 50
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.