Mrežasta kabelska polica Hermi KPM 60/300 300mm 60mm 3000mm Fe/Zn [88201133]

ŠIFRA 2744287 EAN 3830055084581 HERMI 88201133
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 300
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: Fe/Zn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.