Mrežasta kabelska polica Hermi KPM 60/100 100mm 60mm 3000mm RF [88202131]
- Linija izdelkov: Hermi
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Material: RF
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.