Mrežasta kabelska polica Hermi KPM 50mm 60mm 3000mm RF [88202130]

ŠIFRA 2745435 EAN 3830055084635 HERMI 88202130
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 50
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: RF
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.