Kotna spojka mr. kab. police Obo Bettermann GRB 90 510 G 55mm 100mm 90 ST. jeklo Galvanizirano [6001920 - GRB 90 510 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina mrežne police (mm): 55
- Širina mrežne police (mm): 100
- Kotnik: 90 ST.
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.