Mrežasta kabelska polica PEKOM MNK 200mm 55mm 3000mm Inox [100066767 - MNK 200/55 INOX]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 55
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.