Mrežasta kabelska polica PEKOM MNK 100mm 55mm 3000mm Inox [10666666 - MNK 100x55 INOX]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 55
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.