Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 200 G 200mm 55mm 3000mm jeklo Galvanizirano [6001446 - GRM 55 200 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 55
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.