Kotni element PEKOM nastavljiv 0-180° PNK 300/60 PL H=60mm 300mm jeklo Galvanizirano [100300110 - 0-180 PNK 300/60 PL]

ŠIFRA 2848979 EAN 8605050576110 PEKOM 100300110 - 0-180 PNK 300/60 PL
Nastavljiv kotni element od 0-180° za kabelske police PNK širine 300mm, višine 60mm, galvaniziran
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Višina kabelske police (mm): H=60
  • Širina kabelske police (mm): 300
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.