Kotni element Obo Bettermann RBV 660 F FS 60mm 600mm 90 ST. brez priključka jeklo Neprekinjeno pocinkano brez [7007079 - RBV 660 F FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 60
- Širina kabelske police (mm): 600
- Turn (kot): 90 ST.
- Izvedba: brez priključka
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Barva: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.