Konzola nVent CADDY APY 41/21 nastavek za profil 43mm 5mm jeklo Galvanizirano [584751 - APY 41/21]

ŠIFRA 2711055 EAN 8711893015232 ERICO EUROPE 584751 - APY 41/21
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Širina opornice (mm): 43
  • Debelina materiala (mm): 5
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.