Konzola nVent CADDY 180mm 120mm 1,25mm galvanizirano jeklo 27mm 18mm 180mm 4mm jeklo Galvanizirano [599879 - CE0L13H0180EG]

ŠIFRA 2727803 EAN 8711893014730 ERICO EUROPE 599879 - CE0L13H0180EG
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Širina opornice (mm): 27
  • Višina letve (mm): 18
  • Dolžina (mm): 180
  • Debelina materiala (mm): 4
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.