Kaseta za talno dozo LEGRAND OKVIR NOSILNI 12/18M 282x282mm 63mm 80-110mm [088040]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Nazivna velikost (mm): 282x282
- Višina Kaseta (mm): 63
- Minimalna globina vgradnje (mm): 80-110
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.