Vertikalna spojka kab. police Obo Bettermann RBV 610 S FS, 90°, Vzpenjajoča 100mm 60mm jeklo Galvanizirano [7007005 - RBV 610 S FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske police (mm): 100
- Višina stranske stene (mm): 60
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.