Vertikalna spojka kab. police Obo Bettermann RBV 605 S FS, 90°, Vzpenjajoča 50mm 60mm jeklo Galvanizirano [7007001 - RBV 605 S FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske police (mm): 50
- Višina stranske stene (mm): 60
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.