Obo Bettermann Zglobna spojka za kab.polico 300mm 110mm Jeklo, pocinkano [7082037 - RGV 110 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske police (mm): 300
- Višina stranske stene (mm): 110
- Material: Jeklo, pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.