Protipožarna pregrada Obo Bettermann FBA-F Ognjevarna škatla Kotna 200mm 100mm 200mm [7202660 - FBA-F]
ŠIFRA 2761890
EAN 4012196144013
Obo Bettermann
7202660 - FBA-F
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Ognjevarna škatla
- Oblika: Kotna
- Širina izdelka (mm): 200
- Izdelek višina (mm): 100
- Debelina / dolžina izdelka (mm): 200
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.