Pregrada kabelske police Obo Bettermann TSG 60 FS 60mm 3000mm jeklo primeren za mrežo za kabelske lestve [6062068 - TSG 60 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Porazdelitvena višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Primeren za mrežo: primeren za mrežo
- Primeren za kabelske lestve: za kabelske lestve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.