Pregrada kabelske police Obo Bettermann 6062025 45mm 45x3000mm Inox primeren za mrežo za kabelske lestve [6062025 - TSG 45 A2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Porazdelitvena višina (mm): 45
- Dolžina (mm): 45x3000
- Material: Nerjaveče jeklo
- Primeren za mrežo: primeren za mrežo
- Primeren za kabelske lestve: za kabelske lestve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.