Pregrada kabelske police HERMI 60mm 2000mm Inox [88700206 - KP-PR 60]

ŠIFRA 2741866 EAN 3830055082976 HERMI 88700206 - KP-PR 60
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HERMI
  • Porazdelitvena višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.