Protipožarna pregrada Obo Bettermann TCX-125 Ognjevarna škatla okrogel 125mm 172mm 172mm 40mm [7202208 - TCX-125]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Ognjevarna škatla
- Oblika: Okrogla
- Premer izdelka (mm): 125
- Širina izdelka (mm): 172
- Izdelek višina (mm): 172
- Debelina / dolžina izdelka (mm): 40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.