Protipožarna pregrada Obo Bettermann TCX-090 Ognjevarna škatla okrogel 90mm 132mm 132mm 26,6mm [7202206 - TCX-090]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Ognjevarna škatla
- Oblika: Okrogla
- Premer izdelka (mm): 90
- Širina izdelka (mm): 132
- Izdelek višina (mm): 132
- Debelina / dolžina izdelka (mm): 26,6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.