Protipožarna pregrada Obo Bettermann TCX-075 Ognjevarna škatla okrogel 75mm 106mm 106mm 26mm [7202205 - TCX-075]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Ognjevarna škatla
- Oblika: Okrogla
- Premer izdelka (mm): 75
- Širina izdelka (mm): 106
- Izdelek višina (mm): 106
- Debelina / dolžina izdelka (mm): 26
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.