Protipožarna pregrada Obo Bettermann TCX-032 Ognjevarna škatla okrogel 32mm 50mm 50mm 26mm [7202200 - TCX-032]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Ognjevarna škatla
- Oblika: Okrogla
- Premer izdelka (mm): 32
- Širina izdelka (mm): 50
- Izdelek višina (mm): 50
- Debelina / dolžina izdelka (mm): 26
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.