Protipožarna pregrada Obo Bettermann FBA-B200-14 Penasti bloki Kotna 144mm 60mm 200mm [7202505 - FBA-B200-14]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Penasti bloki
- Oblika: Kotna
- Širina izdelka (mm): 144
- Izdelek višina (mm): 60
- Debelina / dolžina izdelka (mm): 200
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.